Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/4 pulg.
- Tamaño del eje3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Diámetro de la rueda4 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6210 rpm
- Tipo de ruedaTipo 12