Motion
66252835759

NORTON ABRASIVES
66252835759

Calidad: muy fina, número de grano: 150, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 4140 rpm
Artículo MI #05018588
No. Fabricante 66252835759
Precio97.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252835759

Calidad: muy fina, número de grano: 150, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 4140 rpm
Artículo MI #05018588
No. Fabricante 66252835759

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio97.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    150
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4140 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
662528-35759 T1 6X1/4X1-1/4" 38A150-KV A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno