Motion
66253043746

NORTON ABRASIVES
66253043746

Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3105 rpm
Artículo MI #05018612
No. Fabricante 66253043746
Precio78.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253043746

Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3105 rpm
Artículo MI #05018612
No. Fabricante 66253043746

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3105 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
662530-43746 T1 8X1/2X1-1/4" 38A46-HVBE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo