Motion
66253263597

NORTON ABRASIVES
66253263597

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 12 pulg. de diámetro, Ruedas de 2 pulg. de grosor, Orificio central de 5 pulg., Grano de 60
Artículo MI #05018630
No. Fabricante 66253263597
Precio896.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253263597

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 12 pulg. de diámetro, Ruedas de 2 pulg. de grosor, Orificio central de 5 pulg., Grano de 60
Artículo MI #05018630
No. Fabricante 66253263597

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio896.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Grano medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2070 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 07

Descripción general

Descripción del fabricante
66253263597 32A60-IVBE TIPO 7
  • Grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, a menudo utilizado en aplicaciones de eliminación de stock de medio a pesado de producción de precisión
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para amolado superficial, cilíndrico y de sala de herramientas
  • Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
  • Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados
  • Excepcional retención de formularios

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo