Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje12.0000 pulg.
- Tamaño del eje12 pulg.
- Diámetro de la rueda24 pulg.
- Grosor de la rueda3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano12
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.1990 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO69083166310
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- Abrasivo de alúmina de circonio diseñado para operaciones de alta presión, trabajo pesado y enganche
- Estas ruedas tienen anillos de acero de alta velocidad con centros finos y correas de refuerzo para mayor seguridad
- Mejor rendimiento en trituración de gris y fundición dúctil
- Excepcional vida útil de la rueda en aplicaciones exigentes
- Fuerte unión de resina