Motion
78072727984

NORTON ABRASIVES
78072727984

Banda estrecha de metalita - grano 60, material de óxido de aluminio, material de soporte de algodón, 48 in de longitud de la banda, 6 in de ancho de la banda, 20 por paquete
Artículo MI #05018654
No. Fabricante 78072727984
Precio19.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072727984

Banda estrecha de metalita - grano 60, material de óxido de aluminio, material de soporte de algodón, 48 in de longitud de la banda, 6 in de ancho de la banda, 20 por paquete
Artículo MI #05018654
No. Fabricante 78072727984

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, dimensionamiento, eliminación de material
  • Material de apoyo
    Algodón
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón estrecho de tela
  • UPC_NO
    78072727984

Descripción general

Descripción del fabricante
780727-27984 CINTURÓN 6X48 60X CD R255 METAL
  • Abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad para una tasa de corte inicial rápida
  • El soporte de algodón X-wt. resistente y duradero es ideal para aplicaciones sensibles al calor
  • Junta de tope fuerte que permite que la correa funcione en cualquier dirección
  • Capa abierta para no cargar en madera y metales blandos
  • 36-80 grano recomendado para aplicaciones de desbaste a intermedias
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo