Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro0.7500 pulg.
- Rueda Diámetro4.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.0313 pulg.
Detalles
- Descripción largaEl 69014191706 cuenta con un diámetro de orificio central de 0.7500 pulgadas, un diámetro de rueda de 4.0000 pulgadas y un grosor de rueda de 0.0313 pulgadas, adecuado para tareas de desbarbado ligero, mezclado de precisión y acabado de superficies finas.