Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1.2500 pulg.
- Rueda Diámetro6.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.0350 pulg.
Detalles
- Descripción largaLa rueda abrasiva 69014192159 tiene un diámetro de orificio central de 1.2500 pulgadas, un diámetro de rueda de 6.0000 pulgadas y un grosor de rueda de 0.0350 pulgadas para aplicaciones de corte de precisión y rectificado ligero en talleres de fabricación, departamentos de mantenimiento e instalaciones de metalurgia.