Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1.2500 pulg.
- Rueda Diámetro6.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.0350 pulg.
Detalles
- Descripción largaLa rueda abrasiva 69014192164 tiene un diámetro de orificio central de 1.2500 in, un diámetro de rueda de 6.0000 in y un grosor de rueda de 0.0350 in para corte y rectificado controlados en aplicaciones de fabricación de metal, mantenimiento de plantas y mecanizado de producción.