Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja4 pulg.
- Ancho de corte3/32 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero de alta velocidad
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero de alta velocidad
- Árbol de diamantesNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de dientes36
- SerieMT
- Formulario de dienteLado recto