Motion
MGCMB50TN-350-R

SMC
MGCMB50TN-350-R

MGC, cilindro de guíainductor
Artículo MI #05018811
No. Fabricante MGCMB50TN-350-R
Precio765.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MGCMB50TN-350-R

MGC, cilindro de guíainductor
Artículo MI #05018811
No. Fabricante MGCMB50TN-350-R
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
Precio765.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Altura total
    82.5 mm
  • Longitud total
    591 mm
  • Ancho general
    194 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    1160 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    1370 N
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    350 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Tipo de cilindro guiado
    Varilla doble compacta
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    MGC
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MGCMB50TN-350-R MGC, CILINDRO GUÍA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo