Motion
ME40MC-11
ME40MC-11 Bomba sumergible de sumidero/efluente - 3/4 pulg. de sólidos, 66 gpm, 31 pies de cabezal, descarga NPT de 1-1/2 pulg., 4/10 hp
Artículo MI #05018837
No. Fabricante ME40MC-11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ME40MC-11 Bomba sumergible de sumidero/efluente - 3/4 pulg. de sólidos, 66 gpm, 31 pies de cabezal, descarga NPT de 1-1/2 pulg., 4/10 hp
Artículo MI #05018837
No. Fabricante ME40MC-11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    20 pies
  • Máx. pies de cabeza
    31 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    12
  • Caballos de fuerza
    4/10 CV
  • Material del impulsor
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    1650 rpm
  • Sólidos máx.
    3/4 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    66 gpm
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Tipo de interruptor
    Manual
  • Diseño de tipo
    Sumidero/efluente sumergible
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
ME40MC-11 BOMBA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo