Motion
7832787

Thomson
7832787

Tuerca esférica FK solamente -
Artículo MI #05018887
No. Fabricante 7832787
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
7832787

Tuerca esférica FK solamente -
Artículo MI #05018887
No. Fabricante 7832787
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    5 mm
  • Diámetro nominal del tornillo
    25 mm
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    13.1 kN
  • Brida
    Incluido
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Botón
  • Capacidad de carga estática
    20.2 kN
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
7832787 MÉTRICO DE TUERCA DE BOLA FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo