Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición132.8 °F
- Tamaño del contenedor11 oz
- Grado NLGI1.5
- Contenido de VOC24.5 %
- Peso11.10 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorTransparente
- ComposiciónAcetona, dismetilpentano, mezcla de isobutano, litio, metilpentano, PTFE, aceite de petróleo, propano, n-hexano
- Tipo de contenedorAerosol
- Punto de caída+500 °F
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación132.8 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Espesante de grasaComplejo de aluminio
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Calificación NSFH2
- OlorAcetona
- Rango de temperatura0 a +400 °F
- TipoPropósito general
- UPC_NO078827067162
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- NSF® registrado H1 #143804
- Componente plástico detectable en metales
- Alta adherencia, acción penetrante rápida
- Resiste el lavado con agua y protege contra la corrosión
- Gel lubricante transparente
- Aplicaciones: equipos de embotellado, casquillos, cables, cadenas, engranajes abiertos, pistones, piñones, válvulas y cable metálico