Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Peso12.00 lb
Detalles
- CertificaciónNSF H1
- ColorTransparente
- Grado alimentarioGrado alimentario
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Rango de temperatura+32 a +325 °F
- TipoPropósito general
- UPC_NO078827060163
Descripción general
- NSF® registrado H1 #132899
- Componentes plásticos detectables en metales
- La acción de espuma proporciona penetración y lubricación adicionales
- La película húmeda y aceitosa prolonga la vida útil de la cadena
- Punto de inflamación alto de 405°F (207°C)
- Resiste la eslinga y el lavado con agua
- Aceptable para su uso en establecimientos canadienses de procesamiento de alimentos
- Aplicaciones: cadenas, canales, transportadores, equipos de llenado, estantes para alimentos, carros de servicio de alimentos, engranajes, unidades abiertas, pasadores, rodillos, cortadoras y guías deslizantes