Motion
01316
Aceite para máquinas - Sí, 11 oz, aerosol
Artículo MI #05018904
No. Fabricante 01316
Precio18.20 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para máquinas - Sí, 11 oz, aerosol
Artículo MI #05018904
No. Fabricante 01316

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio18.20 $/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Peso total
    12 lb
  • Gravedad específica
    0.81

Detalles

  • Aplicación
    Ruedas, cadenas, canales, transportadores, equipos de llenado, estantes para alimentos, carros de servicio de alimentos, cortadoras, guías deslizantes
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Características y beneficios
    • Penetra para aflojar tuercas y pernos congelados • No contiene silicona • Proporciona una excelente lubricidad • Elimina la adherencia, la unión y los chirridos • Seguro en la mayoría de las superficies • Incoloro, inodoro • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida • NSF® H1 registrado #129000
  • Inflamabilidad
    Inferior: 0.6 %, superior: 7 %
  • Punto de inflamación
    158 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    078827013169
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    LPS
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    385 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Calificación NSF
    H1 Grado alimentario
  • Tipo de aceite
    Aceite para máquinas
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Serie
    Aceite para máquinas de grado alimentario LPS con Detex(TM) con Detex
  • Estándares cumplidos
    NSF H-1
  • Rango de temperatura
    0 a +385 °F
  • UPC_NO
    078827013169
  • Temperatura de trabajo
    0 °F / 385 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MÁQUINA DE GRADO ALIMENTARIO DETEX 01316
  • Penetra para aflojar tuercas y pernos congelados
  • No contiene silicona
  • Proporciona una excelente lubricidad
  • Elimina la adherencia, la unión y los chirridos
  • Seguro en la mayoría de las superficies
  • Incoloro, inodoro
  • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
  • NSF® H1 registrado #129000

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo