Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 oz
- Peso neto10 oz.
- Gravedad específica0.64 a 0.66
- Contenido de VOC0.961
- Peso11.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosSilicona
- AplicaciónTemperatura alta
- CertificaciónNSF H1
- ColorTransparente
- Composición2,3-Dimethylbutane, 2-Methylpentane, 3-Methylpentane, isobutano, propano, n-butano, 2,2-Dimethylbutane
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Características y beneficios• Sin manchas, alta calidad, lubricante diseñado especialmente para la industria alimentaria para su uso como agente antiadherente para conductos y portaobjetos • Cumple con la normativa de la FDA para el contacto accidental con alimentos • Aceptable para su uso en establecimientos canadienses de procesamiento de alimentos • La película seca no atrae polvo ni suciedad • Proporciona una excelente lubricación y es ideal para liberar piezas moldeadas • Excelente para aplicaciones de alta temperatura de hasta 500°F (260°C) • NSF® registrado H1 #113815 • Aplicaciones: Ruedas, canales, conductos, transportadores, estantes para alimentos, rieles guía, Juntas tóricas, engranajes de plástico, rodillos de plástico, pines, anillos, montajes de goma, sellos y portaobjetos
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación1.4 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Clasificación de inflamabilidad del GHSAerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
- Base lubricanteSilicona
- Película lubricanteSeco
- Tipo de lubricaciónLubricante de silicona
- Número de Upc del fabricante078827017167
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °F
- Calificación NSFH1 Grado alimentario
- OlorNo
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 °F a 500 °F
- RegulacionesReglamento 29 C.F.R. 1910.1200 de la FDA
- SeriePelícula seca de silicona de grado alimentario LPS con Detex
- Estándares cumplidosRegistro NSF n.o 113815, Reglamento 21 CFR 178.3570 de la FDA para el contacto accidental con alimentos
- Rango de temperaturaMáximo de +500 °F
- TipoLubricante
- UPC_NO078827017167
Descripción general
- Lubricante de alta calidad que no mancha, diseñado especialmente para la industria alimentaria para su uso como agente antiadherente para conductos y portaobjetos
- Cumple con la normativa de la FDA para el contacto accidental con alimentos
- Aceptable para su uso en establecimientos canadienses de procesamiento de alimentos
- La película seca no atrae polvo ni suciedad
- Proporciona una excelente lubricación y es ideal para liberar piezas moldeadas
- Excelente para aplicaciones de alta temperatura de hasta 500°F (260°C)
- NSF® registrado H1 #113815
- Aplicaciones: ruedas, canales, tolvas, transportadores, estantes para alimentos, rieles guía, juntas tóricas, engranajes de plástico, rodillos de plástico, pasadores, anillos, montajes de goma, sellos y portaobjetos