Motion
01516
Lubricante - Sí, 13 oz, lata de aerosol, color blanco
Artículo MI #05018906
No. Fabricante 01516
Precio24.45 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante - Sí, 13 oz, lata de aerosol, color blanco
Artículo MI #05018906
No. Fabricante 01516

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.45 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Peso neto
    13 oz.
  • Gravedad específica
    0.92 a 0.94
  • Contenido de VOC
    0.319
  • Peso
    12.60 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Silicona
  • Aplicación
    Propósito general
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Gas licuado de petróleo, destilados de nafta pesados hidrotratados
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    No contiene toxinas reproductivas o del desarrollo (según la lista del estado de California), disruptores endocrinos (según la lista de prioridad para la investigación de la Unión Europea), astámenos (según la lista AOEC), carcinógenos (según las listas IARC 1-2A-2B )
  • Características y beneficios
    • Fórmula a base de agua rica en silicona que lubrica y protege las piezas de caucho, plástico y metal • No contiene disolventes clorados • Proporciona una excelente lubricación • Ideal para superficies como elastómeros y plásticos donde los lubricantes a base de petróleo no son adecuados • Elimina la adherencia, la unión y los chirridos • Forma una película transparente y seca tras un secado prolongado • Incoloro, inodoro y no tóxico • Aplicaciones: Cables, ruedas, piezas de plástico móviles, juntas tóricas, engranajes de plástico, rodillos de plástico, casquillos de goma, montajes de goma, sellos, piñones y válvulas
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    142 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol inflamable (categoría 2)
  • Base lubricante
    Silicona
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante de silicona
  • Número de Upc del fabricante
    078827015163
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Calificación NSF
    H1 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 40 °F a 500 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 29 C.F.R. 1910.1200 de la FDA
  • Serie
    Silicona de alta resistencia
  • Estándares cumplidos
    Registro NSF n.o 059820, Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078827015163

Descripción general

Descripción del fabricante
01516 (C01516) LUBRICANTE DE SILICONA DE ALTA RESISTENCIA
  • Fórmula a base de agua rica en silicona que lubrica y protege las piezas de caucho, plástico y metal
  • No contiene disolventes clorados
  • Proporciona una excelente lubricidad
  • Ideal para superficies como elastómeros y plásticos donde los lubricantes a base de petróleo no son adecuados
  • Elimina la adherencia, la unión y los chirridos
  • Forma una película transparente y seca tras un secado prolongado
  • Incoloro, inodoro y no tóxico
  • Aplicaciones: cables, ruedas, piezas de plástico móviles, juntas tóricas, engranajes de plástico, rodillos de plástico, casquillos de goma, montajes de goma, sellos, piñones y válvulas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo