Motion
7201B

NTN
7201B

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 12 mm, DE de 32 mm, anchura de 10 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #05018963
No. Fabricante 7201B
Precio46.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7201B

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 12 mm, DE de 32 mm, anchura de 10 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #05018963
No. Fabricante 7201B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$46.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7201B COJINETE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359436396
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3650 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    72B
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359436396

Descripción general

Descripción del fabricante
7201B COJINETE