Motion
7901CTYNSULP4

NSK
7901CTYNSULP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, Abierto, C0
Artículo MI #05019030
No. Fabricante 7901CTYNSULP4
Precio440.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7901CTYNSULP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, Abierto, C0
Artículo MI #05019030
No. Fabricante 7901CTYNSULP4
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
Precio440.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • Altura total
    6 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    LUZ ACBB DE ALTA PRECISIÓN 7901CTYNSULP4
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176684043
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176684043

Descripción general

Descripción del fabricante
LUZ ACBB DE ALTA PRECISIÓN 7901CTYNSULP4