Motion
52218
Contador de piloto sólido de 3-Flute de metal duro 522-Series, cuerpo de 9/16" de diámetro Longitud total 2-3/4"
Artículo MI #05019191
No. Fabricante 52218
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Contador de piloto sólido de 3-Flute de metal duro 522-Series, cuerpo de 9/16" de diámetro Longitud total 2-3/4"
Artículo MI #05019191
No. Fabricante 52218
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    3
  • Serie
    522

Descripción general

Descripción del fabricante
52218 BOQUILLA DE CARBURANTE DE PASO 9/16 .5625

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo