Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del mango5/8 en 11 tpi
Details
- Detalles adicionalesEl elemento de precisión enrollado alrededor de un núcleo de alta conductividad proporciona una temperatura de troquel constante y una larga vida útil.• Caja de aleación de acero niquelado ultrafuerte que se puede sujetar en un torno de banco para facilitar el mantenimiento• El mango de madera dura garantiza un agarre fresco• Cable de alimentación de neopreno extra flexible y resistente a quemaduras• Los troqueles se pueden suministrar en blanco o grabados según sus especificaciones• Todas las piezas principales (calentador, mango y cable) son reemplazables por el usuario• Construcción con conexión a tierra de tres hilos• Soporte de hierro S-12 incluido con cada hierro
- Incluye característicasSoporte de hierro S-12
- Voltaje de entrada110 V
- Página de producto del fabricante
- Temperatura de funcionamiento1075 °F
- Vatio de funcionamiento500 W
- Material de la boquillaAcero de aleación niquelado
Descripción general
Descripción del fabricante
PLANCHA DE MARCA BI-500 500W