Motion
13693
Fresas de mango - Material de metal duro, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 0.0938 pulg. de diámetro de fresa, 3 canales, 0.7500 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #05019292
No. Fabricante 13693
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango - Material de metal duro, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 0.0938 pulg. de diámetro de fresa, 3 canales, 0.7500 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #05019292
No. Fabricante 13693
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.7500 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.0938 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de alcance
    1.25 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Cuello de extensión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    Miniatura
  • Número de Canales  
    3
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
13693 E/M 3/32 3FL SE CARB LARGO 1/8 SH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo