Motion
14208-20

Harvey Tool
14208-20

Fresas de mango - Material de metal duro, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 1/8 pulg. de diámetro de fresa, 1 canal, 1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #05019298
No. Fabricante 14208-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Harvey Tool
14208-20

Fresas de mango - Material de metal duro, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 1/8 pulg. de diámetro de fresa, 1 canal, 1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #05019298
No. Fabricante 14208-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    1
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
14208-20 E/M 1/8 1FL F/PLÁSTICO 1/4 SHK

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo