Motion
46031-C3

Harvey Tool
46031-C3

Fresas de mango - Material de metal duro integral, 1/32 pulg. de radio
Artículo MI #05019313
No. Fabricante 46031-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Harvey Tool
46031-C3

Fresas de mango - Material de metal duro integral, 1/32 pulg. de radio
Artículo MI #05019313
No. Fabricante 46031-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Radio
    1/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.047 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de fresado
    Metal duro integral
  • Número de canales
    2
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble
  • Tipo
    Redondeo de esquinas

Descripción general

Descripción del fabricante
46031-C3 E/M 0,031 2FL SE CRB CRNR 0,031X.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo