Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Radio1/8 pulg.
- Diámetro del mango5/16 pulg.
- Diámetro de la punta0.06 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de fresadoMetal duro integral
- Número de canales2
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleDoble
- TipoRedondeo de esquinas
Descripción general
Descripción del fabricante
46125-C3 E/M 0,125 2FL SE CRB CRNR 0,125X.