Motion
14005C
Juego de sierras perforadoras - Acero de alta velocidad, Diámetro de sierra más pequeño: 7/8 pulg., Diámetro de sierra más grande: 2-1/2 pulg., Número de sierras perforadoras: 6
Artículo MI #05019339
No. Fabricante 14005C
Precio480.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sierras perforadoras - Acero de alta velocidad, Diámetro de sierra más pequeño: 7/8 pulg., Diámetro de sierra más grande: 2-1/2 pulg., Número de sierras perforadoras: 6
Artículo MI #05019339
No. Fabricante 14005C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio480.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de corte
    1/8 pulg.
  • Diámetro de sierra más grande
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la sierra
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de sierra más pequeño
    7/8 pulg.

Detalles

  • Números de eje
    14009
  • Material del cuerpo
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de ejes
    1
  • Número de sierras perforadoras
    6
  • Aplicación especializada
    Chapa metálica

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE CORTADOR DE 14005 ORIFICIOS ELECTRICISTA 11PC W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo