Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad26.5 mm
- Dimensiones182 x 80 x 26-1/5 mm
- Medición de voltaje de CC máximo600 V CC
- Peso2.8 oz
Detalles
- La mejor precisión de voltaje CC±1.3% Red V CC
- Tipo de visualizaciónDigital
- Color de la carcasaNegro
- Medición de voltaje de CA máximo600 V CA
- Funciones de mediciónTensión CA, Capacitancia, Continuidad, Tensión CC, Diodo, Resistencia, Temperatura
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaCables de la sonda
- Categoría de seguridadCAT III 600V, CAT IV 300V