Motion
3280-10

HIOKI USA
3280-10

Multímetro - Sonda Pinza, Pantalla Digital, 600 V CC Máx, 600 V CA Máx
Artículo MI #05019382
No. Fabricante 3280-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HIOKI USA
3280-10

Multímetro - Sonda Pinza, Pantalla Digital, 600 V CC Máx, 600 V CA Máx
Artículo MI #05019382
No. Fabricante 3280-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    16 mm
  • Dimensiones
    175 x 57 x 16 mm
  • Medición de voltaje de CC máximo
    600 V CC
  • Peso
    3-1/2 oz

Detalles

  • La mejor precisión de voltaje CC
    ±4 V CC
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Medición de corriente CC máx.
    1000 A
  • Medición de voltaje de CA máximo
    600 V CA
  • Funciones de medición
    Corriente CA, tensión CA, continuidad, corriente CC, tensión CC, frecuencia, prueba de aislamiento, resistencia, temperatura
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Sonda de sujeción
  • Categoría de seguridad
    CAT II 600V, CAT III 300V

Descripción general

Descripción del fabricante
MULTÍMETRO 3280-10 DIGITAL DE SUJECIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo