Motion
1412M
Juego de sockets - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 13 PC
Artículo MI #05019464
No. Fabricante 1412M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 13 PC
Artículo MI #05019464
No. Fabricante 1412M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    27 mm
  • Tamaño mín.
    10 mm
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 26 mm, 27 mm

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Caso
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    14
  • Número de tomas
    13 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
1412M CONJUNTO SKT 1/2DR 10-27MM 6PT ESTÁNDAR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo