Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.27 mm
- Tamaño mín.10 mm
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 26 mm, 27 mm
Details
- Accesorios incluidosCaso
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas14
- Número de tomas5 PC
- Estilo de ejeProfundidad
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
Descripción general
Descripción del fabricante
1412MD CONJUNTO SKT 1/2DR 10-27MM 6PT DP