Motion
6M-XP XREEL

GATES RUBBER CO
6M-XP XREEL

Manguera hidráulica M-XP℮ - 3/8 pulg. de D.I., 0.70 pulg. de D.E., presión de trabajo de 4000 psi, presión de ráfaga de 16000 psi / 1103.2 bar, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #05019614
No. Fabricante 6M-XP XREEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6M-XP XREEL

Manguera hidráulica M-XP℮ - 3/8 pulg. de D.I., 0.70 pulg. de D.E., presión de trabajo de 4000 psi, presión de ráfaga de 16000 psi / 1103.2 bar, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #05019614
No. Fabricante 6M-XP XREEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    101 m / 330 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    63.5 mm/2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.70 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46574217
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075367437
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Uso recomendado
    La manguera M-XP℮ Million Impulse está diseñada para aplicaciones hidráulicas de alta presión y alta vida útil de impulso.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica M-XP
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075367437
  • Presión de trabajo
    4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6M-XPXREEL 330FT CARRETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos