Motion
261-1399-002
Unidad de control de dirección hidráulica - Series 110, 230 y 450
Artículo MI #05019831
No. Fabricante 261-1399-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Series 110, 230 y 450
Artículo MI #05019831
No. Fabricante 261-1399-002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.06 pulg.
  • Longitud total
    6.63 pulg.
  • Ancho general
    3.70 pulg.

Detalles

  • Caudal continuo
    45 l/min
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    120 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Caudal máximo
    60 l/min
  • Tipo de montaje
    2X M10x1.0-6H Cara de puerto 4X M10x1.5-6H Cara de montaje
  • Tipo de circuito neutro
    Centro abierto
  • Rango de presión de funcionamiento
    241 bar
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Serie
    110, 230, 450
  • Presión de trabajo
    241 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 261-1399-002
  • EMSS
  • Q-Amp
  • Detección de carga
  • Perno en la válvula prioritaria
  • Centro abierto
  • Centro cerrado
  • Válvulas integrales

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno