Motion
9R14SS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.8750 in de DI, 1.8750 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #05019832
No. Fabricante 9R14SS
Precio184.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.8750 in de DI, 1.8750 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #05019832
No. Fabricante 9R14SS
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
Su precio$184.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    S99R14-DDC6 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 9R14SS es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.8750 pulg. con un diámetro exterior de 1.8750 pulg. y un ancho de 0.5000 pulg., doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    9R14SS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106770534

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.S99R14-DDC6 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno