Motion
54-A 005
Limpiador - 51 fl oz, botella, sin disolventes, aroma ácido
Artículo MI #05020047
No. Fabricante 54-A 005
Precio64.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador - 51 fl oz, botella, sin disolventes, aroma ácido
Artículo MI #05020047
No. Fabricante 54-A 005

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    51 fl oz (EE. UU.)
  • Tamaño
    50.7 oz.

Detalles

  • Aplicación
    Eliminación de la decoloración, sistema de limpieza de soldadura Surfox
  • Color
    Transparente
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    •Sin ácido fluorhídrico ni ácido nítrico• NSF registrado para aplicaciones de plantas alimentarias• Elimina el escamado ligero• Formulado para las aplicaciones de limpieza de soldadura MIG por puntos y por pulsos
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    662980099162
  • Cantidad del paquete
    1
  • Aroma
    Ácido
  • Estándares cumplidos
    Certificación NSF, pasivación química para acero inoxidable ASTM A967
  • Tipo
    Limpiador

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA 54-A 005 SURFOX
  • Sin ácido fluorhídrico ni ácido nítrico
  • NSF registrado para aplicaciones de plantas de alimentos
  • Elimina el escalado de la luz
  • Formulado para el TIG más exigente
  • Aplicaciones de limpieza de soldadura MIG por puntos y por pulsos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"