Motion
68-1230
Fresa de mango de redondeo de esquina - Serie 68 , 1/64 pulg. Radio
Artículo MI #05020176
No. Fabricante 68-1230
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de redondeo de esquina - Serie 68 , 1/64 pulg. Radio
Artículo MI #05020176
No. Fabricante 68-1230
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Radio
    1/64 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.14 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Número de canales
    3
  • Serie
    68
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble
  • Tipo
    Redondeo de esquinas

Descripción general

Descripción del fabricante
68-1230 E/M 1/64 TORNILLERÍA CARBURO 1/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo