Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- Material de la espaldaSpandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAzul, blanco
- Descripción Palabra claveThinsulate® forrado
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreConsejos ásperos y suaves
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroParte superior de piel de cerdo granulada
- Tipo de material de cueroPiel de cerdo con grano superior
- Material del revestimiento40 g de Thinsulate
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel de cerdo
- Tipo de materialGuantes Mecánicos
- Características de la palmaPalma de cuero doble
- Tipo de protecciónProtección contra el frío
- SerieTrueFit