Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho3.3500 pulg.
- Cadena Paso1 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo25 mm
- Peso0.02 kg
- Peso por pie1.33 lb
Detalles
- Material de la cadena baseXLG
- Material de la cadenaAcetal verde de baja fricción
- Tipo de cadenaCadenas MatTop
- Estilo de componenteFuncionamiento recto
- Color del vueloAcetal verde de baja fricción
- Material del vueloXLG
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
- Material del pasadorPoliéster
- Estándares cumplidosFDA
- UPC_NO793699508963
Descripción general
Descripción del fabricante
817.30.10 XLG1000FT-85MM MTW
- XLG1000FT 85mm Parte superior sólida ancha moldeada a MatTop® moldeada en material de acetal verde de baja fricción y ensamblada con pasadores de poliéster