Motion
XLG1000FT-255MM

REXNORD INC
XLG1000FT-255MM

Componente de cadena para transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 255 mm de ancho, 25.4 mm de paso
Artículo MI #05020639
No. Fabricante XLG1000FT-255MM
Precio90.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
XLG1000FT-255MM

Componente de cadena para transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 255 mm de ancho, 25.4 mm de paso
Artículo MI #05020639
No. Fabricante XLG1000FT-255MM
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
Precio90.17 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    10.0400 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    25 mm
  • Peso
    0.08 lb
  • Peso por pie
    1.33 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    XLG
  • Material de la cadena
    Acetal verde de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Acetal verde de baja fricción
  • Material del vuelo
    XLG
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699539103

Descripción general

Descripción del fabricante
817.30.12 FT1000-255MM XLG
  • XLG1000FT 255mm MatTop® moldeada en material acetal verde de baja fricción y montada con pasadores de polipropileno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno