Motion
XLG1000FFTP-170MM PT

REXNORD INC
XLG1000FFTP-170MM PT

XLG1000FFTP-170MM PT
Artículo MI #05020640
No. Fabricante XLG1000FFTP-170MM PT
Precio75.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
XLG1000FFTP-170MM PT

XLG1000FFTP-170MM PT
Artículo MI #05020640
No. Fabricante XLG1000FFTP-170MM PT
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
Precio75.17 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Alfombrilla Grosor  
    8.7 mm
  • Alfombrilla Ancho  
    170 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    30 mm

Detalles

  • Color
    Azul, verde
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Material de la alfombrilla
    Acetal de baja fricción
  • Tipo de alfombra
    Cinturón superior liso
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +65 (húmedo) °C, +80 (seco) °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +4 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +4 a +65 °C (húmedo), de +4 a +80 °C (seco)

Descripción general

Descripción del fabricante
873.08.11 FFTP1000-170MM XLG PT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno