Motion
NS881-27T  1-3/16IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS881-27T 1-3/16IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 27 dientes, 1-3/16 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021270
No. Fabricante NS881-27T 1-3/16IN 1KW1SS PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS881-27T 1-3/16IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 27 dientes, 1-3/16 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021270
No. Fabricante NS881-27T 1-3/16IN 1KW1SS PA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    166.6 mm
  • Paso
    165.2 mm
  • Paso Diámetro  
    6.5040 pulg.
  • Ancho de diente
    31.8 mm
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS881
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    27
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210869335

Descripción general

Descripción del fabricante
614-45-2 NS881-27T 1-3/16 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 881 con orificio 27Teeth y eje redondo 1-3/16in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA
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
Los clientes también compraron