Motion
NS8500-25T  1-7/16IN I PA

REXNORD INC
NS8500-25T 1-7/16IN I PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 25 dientes, 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021404
No. Fabricante NS8500-25T 1-7/16IN I PA
Price$87.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-25T 1-7/16IN I PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 25 dientes, 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021404
No. Fabricante NS8500-25T 1-7/16IN I PA
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
Su precio$87.99/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1 7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro exterior
    154.7 mm
  • Paso
    153.42 mm
  • Pitch Diameter  
    6.039 pulg.
  • Peso
    0.78 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Number Of Teeth  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699409574

Descripción general

Descripción del fabricante
614-190-6 NS8500-25T 1-7/16 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 8500 con calibre redondo 25Teeth y 1-7/16in en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron