Motion
NS815-27T  1IN  1KW1SS PA GR

REXNORD INC
NS815-27T 1IN 1KW1SS PA GR

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 27 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021646
No. Fabricante NS815-27T 1IN 1KW1SS PA GR
Precio245.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS815-27T 1IN 1KW1SS PA GR

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 27 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021646
No. Fabricante NS815-27T 1IN 1KW1SS PA GR
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
Su precio$245.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    166.6 mm
  • Paso
    165.2 mm
  • Paso Diámetro  
    6.5040 pulg.
  • Ancho de diente
    54.9 mm
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS815
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    27
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210106003

Descripción general

Descripción del fabricante
614-41-1 NS815-27T 1 KWSS GR
  • Rueda dentada moldeada de la serie 815 con orificio 27Teeth y eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA