Motion
NS7700-16T  1-1/4IN I PA

REXNORD INC
NS7700-16T 1-1/4IN I PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 16 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021880
No. Fabricante NS7700-16T 1-1/4IN I PA
Precio100.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS7700-16T 1-1/4IN I PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 16 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021880
No. Fabricante NS7700-16T 1-1/4IN I PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    130.6 mm
  • Paso
    130.2 mm
  • Paso Diámetro  
    5.125 pulg.
  • Ancho de diente
    12.4 mm
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7700
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    16
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699415032

Descripción general

Descripción del fabricante
614-62-12 NS7700-16T 1-1/4 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 7700 con calibre redondo 16Teeth y 1-1/4in en material PA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"