Motion
614-91-2

REXNORD INC
614-91-2

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 9 dientes, diámetro de orificio de 90 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021894
No. Fabricante 614-91-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
614-91-2

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 9 dientes, diámetro de orificio de 90 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021894
No. Fabricante 614-91-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Longitud a través del orificio
    52.3 mm
  • Diámetro exterior
    164.1 mm
  • Paso
    167.11 mm
  • Paso Diámetro  
    6.5790 pulg.
  • Ancho de diente
    15.7 mm
  • Peso
    1.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    9
  • Material de la rueda dentada
    Nailon
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados

Descripción general

Descripción del fabricante
614-91-2 NS5996-9T 90MM SQ
  • Rueda dentada dividida moldeada serie 5996 con 9 dientes y un orificio cuadrado listo para eje 90Mm moldeado en nailon
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"