Motion
NS5996-14T  4-1/2IN  2KW PA

REXNORD INC
NS5996-14T 4-1/2IN 2KW PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS5996 de Rexnord"
Artículo MI #05021921
No. Fabricante NS5996-14T 4-1/2IN 2KW PA
Precio235.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS5996-14T 4-1/2IN 2KW PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS5996 de Rexnord"
Artículo MI #05021921
No. Fabricante NS5996-14T 4-1/2IN 2KW PA
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
Precio235.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    52.3 mm
  • Diámetro exterior
    254.8 mm
  • Paso
    10.111 pulg.
  • Paso Diámetro  
    10.1110 pulg.
  • Ancho de diente
    15.7 mm
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    14
  • Material de la rueda dentada
    Nailon
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699926408

Descripción general

Descripción del fabricante
614-131-7 NS5996-14T 4-1/2 2KW
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"