Motion
NS5996-14T  4-1/2IN S PA

REXNORD INC
NS5996-14T 4-1/2IN S PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 14 dientes, 4-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021922
No. Fabricante NS5996-14T 4-1/2IN S PA
Precio162.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS5996-14T 4-1/2IN S PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 14 dientes, 4-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021922
No. Fabricante NS5996-14T 4-1/2IN S PA
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
Precio162.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    52.3 mm
  • Diámetro exterior
    254.8 mm
  • Paso
    256.82 mm
  • Paso Diámetro  
    10.1110 pulg.
  • Ancho de diente
    15.7 mm
  • Peso
    2.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    14
  • Material de la rueda dentada
    Nailon
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699407013

Descripción general

Descripción del fabricante
614-128-2 NS5996-14T 4-1/2 SQ
  • 5996 Series Molded Split Sprocket With 14 Teeth And a 4-1/2 Inch Square Shaft-Ready Bore Molded In Nylon

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"