Motion
NS5700-27T  1-1/2IN I PA

REXNORD INC
NS5700-27T 1-1/2IN I PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 27 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05022020
No. Fabricante NS5700-27T 1-1/2IN I PA
Precio256.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS5700-27T 1-1/2IN I PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 27 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05022020
No. Fabricante NS5700-27T 1-1/2IN I PA
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
Precio256.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    166.9 mm
  • Paso
    165.2 mm
  • Paso Diámetro  
    6.504 pulg.
  • Ancho de diente
    16 mm
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS5700
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    27
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210122195

Descripción general

Descripción del fabricante
614-57-19 NS5700-27T 1-1/2 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 5700 con calibre redondo 27Teeth y 1-1/2in en material PA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno