Motion
NS5700-25T  1-1/4IN I PA

REXNORD INC
NS5700-25T 1-1/4IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS5700 de Rexnord"
Artículo MI #05022040
No. Fabricante NS5700-25T 1-1/4IN I PA
Precio160.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS5700-25T 1-1/4IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS5700 de Rexnord"
Artículo MI #05022040
No. Fabricante NS5700-25T 1-1/4IN I PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio160.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    154.2 mm
  • Paso
    6.032 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.031 pulg.
  • Ancho de diente
    16 mm
  • Peso
    1.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS5700
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699415209

Descripción general

Descripción del fabricante
614-64-12 NS5700-25T 1-1/4 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 5700 con calibre redondo 25Teeth y 1-1/4in en material PA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno