Motion
NS1500-32T  30MM  1KW PA

REXNORD INC
NS1500-32T 30MM 1KW PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 32 dientes, diámetro de orificio de 30 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05022086
No. Fabricante NS1500-32T 30MM 1KW PA
Precio111.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS1500-32T 30MM 1KW PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 32 dientes, diámetro de orificio de 30 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05022086
No. Fabricante NS1500-32T 30MM 1KW PA
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
Su precio$111.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    40 mm
  • Diámetro exterior
    154.9 mm
  • Paso
    153.42 mm
  • Paso Diámetro  
    6.0240 pulg.
  • Peso
    0.55 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS1500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    32
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699418101

Descripción general

Descripción del fabricante
614-212-1 NS1500-32T 30MM KW
  • Rueda dentada dividida moldeada serie 1500 con orificio 32Teeth y eje redondo 30mm con 1 ranura y sin tornillos de ajuste en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos